2490C-750×10 シャッター式風呂フタ カクダイ 44408707

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シャッター式風呂フタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
幅(mm)750
内容量1個注文コード44408707品番2490C-750×10
参考基準価格(税別)¥57,500販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
寸法(幅×長さ)(mm)750×10000材質PP幅(mm)750アイボリー長さ(m)10商品タイプシャッター式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする