曜日別特売
412-005-100 ステンレス親子共栓 カクダイ 44408917

412-005-100 ステンレス親子共栓 カクダイ 44408917
412-005-100 ステンレス親子共栓 カクダイ 44408917

ステンレス親子共栓

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
上径(Φmm)160
高さ(mm)65
寸法H(mm)65
内容量1個注文コード44408917品番412-005-100
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980
上径(Φmm)160高さ(mm)65材質SCS13寸法H(mm)65呼び100寸法B(mm)160寸法AG4くさりの有無あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする