曜日別特売
452-000-9 流し台排水栓フタセット カクダイ 44410615

452-000-9 流し台排水栓フタセット カクダイ 44410615
452-000-9 流し台排水栓フタセット カクダイ 44410615

流し台排水栓フタセット

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード44410615品番452-000-9
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

4520S、4520W用のトラップフタとゴミ収納器フタのセット

材質ABS、ステンレス、SBR厚さ(mm)18.5適合内径(Φmm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-28
用途: 20年以上前の業務用シンクに
製造業

付属品の排水栓が緩くなってきていて水が漏れてしまうので、購入してみました。ぴったりで水が漏れずに快適に使えました。

2025-07-01
用途: シンクに水をためる時
卸売・小売業

古い型のシンクで150ミリの物が余りなく探していました。今までのは微妙に合わず水が漏れてしまい困っていましたが、今回この商品がピッタリだったので本当にありがたいです。またリピートするので、この商品廃番にしないで~!

1が参考にしています
対象商品 : 44410615
2022-11-20
用途: お客様用
株式会社 川 久電気・ガス・熱供給・水道業

メーカー等に問い合わせましたが、なかなか商品がなく、モノタロウ様に商品があり、お客様も喜んでいます。

対象商品 : 44410615
2022-11-19
用途: シンクに水を貯める時に使用。
製造業

自社で使用している、シンクの排水口のサイズにピッタリでした。
特に問題もなく、購入して良かったなと満足しております。
今後、ゴムが劣化して買い替える際は頻繁に利用させて頂きます。

対象商品 : 44410615
2022-11-17
用途: お客様用
株式会社 川 久電気・ガス・熱供給・水道業

メーカー等に問い合わせましたが、なかなか商品がなく、モノタロウ様に商品があり、お客様も喜んでいます。

対象商品 : 44410615
2020-10-14
用途: 排水口の臭いが気になる時に使用
運輸・通信業

思った以上に効果あるがあった。
水を貯めるメリットもある。

対象商品 : 44410615
2018-11-03
用途: 本品との交換
建設業・工事業

排水口にピタリと収まりセット価格にも満足しています。

対象商品 : 44410615
2017-10-26
用途: 流し台の栓
飲食業

ホームセンターで色々かいましたが大きかったり小さかったりであきらめてました。モノタロウさんのテレビコマーシャルをみてインターネットで注文しました。モニターで見るだけで合うか心配でしたが、ピッタリでした。ありがとうございました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする