曜日別特売
XLF-100F X Series(XLF) SMC 44410914

X Series(XLF)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個フランジサイズ100材質(シール)(-)FKM1349-80注文コード44410914品番XLF-100F
参考基準価格(税別)¥274,840販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない

フランジサイズ100材質(シール)(-)FKM1349-80温度範囲(℃)(-)5~60仕様【シ-ル材質変更箇所とリーク量】(-)内部:1.3×10-10(FKM)、外部:1.3×10-10(FKM)フランジタイプ(-)KF(NW)表面処理(-)外部:硬質アルマイト、内部:素地オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵なし)操作ポート方向(F)フランジ面左(インジケータ付)表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面左オーダーメイド仕様標準温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする