4560-9 取付回転ナット(30) カクダイ 44411114

4560-9 取付回転ナット(30) カクダイ 44411114
4560-9 取付回転ナット(30) カクダイ 44411114

取付回転ナット(30)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44411114品番4560-9
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

ナットが回転するため、ホースがねじれず取付できます。

呼び径(A)30材質ABS高さ(mm)46呼び径30ねじサイズG1-1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44411114
2019-04-14
用途: 排水口修善
製造業

サイズもピッタシ継手からの水漏れもありません。信頼出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする