568-094 大口径ニップル カクダイ 44412191

大口径ニップル

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード44412191品番568-094
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥950
材質PP全長(mm)61接続方式コネクタ-コネクタ流路内径(Φmm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44412191
2020-04-23
用途: ホースの接続
SCS総務部農・林・水産業

この商品には問題ありませんが、これに接続可能なホーセッドは、流路内径12mmとある 568-122 のホーセッド(大)は繋がりませんでした。注意が必要です。これにあうホーセッドは 568-091 のようです。説明に 適合ニップル、適合ホーセッド の項目を追加して欲しいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 44412191
2019-07-24
用途: 園芸ホースの接続
その他業種

コネクター接続がスムーズになり便利ですがОリングの耐久性にもう少し
配慮して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする