568-123 万能口金 カクダイ 44412383

万能口金

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合サイズ(mm)(吐水口)15~20
内容量1個注文コード44412383品番568-123
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
蛇口取付形状万能水栓用質量(g)42材質POM適合サイズ(mm)(吐水口)15~20流路内径(Φmm)9仕様先端にネジのない水栓呼13にビスで固定トラスコ品番451-6397
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-11
用途: 水道口金の水対策対策

使用していた蛇口のホース接続コネクタ部分の水持て対策に購入。きれいに水漏れが止まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする