曜日別特売
567-031 メタルニップル カクダイ 44412733

メタルニップル

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード44412733品番567-031
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
用途567-101付きホース同士の延長用材質黄銅全長(mm)49接続方式コネクタ-コネクタ流路内径(Φmm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44412733
2020-08-08
用途: ホースを延長するために。
尾道タイガー株式会社サービス業

丈夫で耐久性も問題なく、見た目も奇麗で大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする