曜日別特売
522-401 ロケットノズル カクダイ 44412864

 

522-401 ロケットノズル カクダイ 44412864
522-401 ロケットノズル カクダイ 44412864
522-401 ロケットノズル カクダイ 44412864
522-401 ロケットノズル カクダイ 44412864

ロケットノズル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44412864品番522-401
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。

シャワー種類直射、噴霧、止水適合ホース内径(Φmm)15~18付属品バンド1個付き適合内径15・18ミリホース用材質黄銅、亜鉛
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-10
用途: 散水用
有限会社 北川鉄工所建設業・工事業

噴霧・直射。止水どれも思った通り操作が出来て満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする