597-510-10 リサールホース スリム カクダイ 44413013

リサールホース スリム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
長さ(m)10
内容量1個注文コード44413013品番597-510-10
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
長さ(m)10材質PVC内径(Φmm)11内径×外径(Φmm)11×16最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする