597-510-20 リサールホース スリム カクダイ 44413022

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リサールホース スリム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
長さ(m)20
内容量1個注文コード44413022品番597-510-20
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
長さ(m)20材質PVC内径(Φmm)11内径×外径(Φmm)11×16最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする