曜日別特売
XMC-63K-1 XMC - L型バルブ/複動/ベローズシール(XMC) SMC 44413066

※10-M12-1-XM-XY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XMC - L型バルブ/複動/ベローズシール(XMC)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個フランジサイズ63,CF114材質(シール)(-) FKM 1349-80フランジ63注文コード44413066品番XMC-63K-1
参考基準価格(税別)¥142,730販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません

フランジサイズ63,CF114材質(シール)(-) FKM 1349-80温度範囲(℃)(-) 5~60仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:(-) 内部 1.3 x 10^-10 (FKM)、外部 1.3 x 10^-10 (FKM)フランジ63フランジタイプ(-) KF (NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(内蔵磁石なし)操作ポート方向(K) フランジ面 左
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする