曜日別特売
5365-L オールステンレスバンド 5365 カクダイ 44413135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールステンレスバンド 5365

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
締付範囲(mm)70~90
バンド幅(mm)12
内容量1個注文コード44413135品番5365-L
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
バンド幅(mm)12締付範囲(mm)70~90最大締付トルク(N・m)7.8材質【バンド】熱間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、【ハウジング】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、【ボルト】ステンレス鋼棒(SUSXM7)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05833904
2021-02-23
用途: ハウス内の潅水用ホースの固定

大変強力で満足しています、今後 他のホースの固定に使用していく予定です

対象商品 : 44413144
2018-03-14
用途: 農業用動力散布機のパイプの接続の締め具に使う
農・林・水産業

肥料とか薬剤の散布時にこのバンドに散布物が付着してそのままだと錆びてボロボロになることがありましたがオールステンレスですので前記の心配はありませんし、清潔に保たれると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする