曜日別特売
XSA1-22S-5D2 XSA(New XSA) - 常時閉型高真空電磁弁(XSA) SMC 44413513

※10-M12-2-XSA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XSA(New XSA) - 常時閉型高真空電磁弁(XSA)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(5) 24 DC継手(2) 1/4、(S) コンプレッション注文コード44413513品番XSA1-22S-5D2
参考基準価格(税別)¥25,910販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New]
最低使用圧力:1×10-6Pa(abs)
リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s
2種の継手を用意
消費電力:最大25%削減
質量:最大18%削減 0.5kg→0.41kg

電圧(V)(5) 24 DCリード線取出方法(D) DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)(2) 3継手(2) 1/4、(S) コンプレッションバルブサイズ(1) 1リード線取出方向特殊(-) 標準タイプ継手口径(2) 1/4スペーサなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする