曜日別特売
- 耐薬・耐溶剤手袋 NEO NITRILE 40枚入 Shield Scientific 44414004

- 耐薬・耐溶剤手袋 NEO NITRILE 40枚入 Shield Scientific 44414004
- 耐薬・耐溶剤手袋 NEO NITRILE 40枚入 Shield Scientific 44414004
- 耐薬・耐溶剤手袋 NEO NITRILE 40枚入 Shield Scientific 44414004

耐薬・耐溶剤手袋 NEO NITRILE 40枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1箱(40枚)注文コード44414004品番-
参考基準価格(税別)¥8,780販売価格(税込)¥9,647
販売価格(税別)
8,770

2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。
高い耐薬品・耐溶剤性能を持っているため、薬品の取り扱いにおける人体の安全保護に適しています。

表/レッド、裏/ホワイトサイズM全長(mm)300入数(枚)40仕様AQL0.65(EN 374-2:2014 Level 3)、EN374:2003 耐微生物汚染 準拠、EN388:2003 耐摩耗レベル3 準拠、【薬品耐久時間】アセトン:99.8%/7分、水酸化アンモニウム:28~30%/153分、エタノール:99.8%/154分、塩化水素酸:37%/480分、フッ化水素酸:48%/168分、イソプロピルアルコール/480分、硫酸:50%/480分材質外層/ポリクロロプレン、内層/NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)0.25アズワン品番4-1061-02
関連資料:(0.76MB)
注意
※耐薬性能データは素材を評価した測定値であり、実際の作業での安全を保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする