曜日別特売
5142-18 ホース接ぎ カクダイ 44414124

ホース接ぎ

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)19.5
内容量1個注文コード44414124品番5142-18
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
材質ステンレス外径(Φmm)19.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-25
用途: 農作業

寸法強度とも問題なしです 端部が鋭いので手を切りました使用には留意を

対象商品 : 44414115
2025-06-25
用途:
gash

良いです。経年変化装着後時間が必要です。今の所問題はありません。

対象商品 : 44414106
2024-06-10
用途: 車のメンテナンス
運輸・通信業

古い車を所有しており、純正部品が生産終了になっている物が多く、今回はこちらを使用しヒーターホースを作成ました。
問題無く使用していますので、次回も購入したいと思います。

対象商品 : 44414106
2024-01-01
用途: 自動車修理の応急処置
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車修理の応急処置に使用しました。
水漏れのホースの応急処置に使用できました

対象商品 : 44414115
2023-08-19
用途: 散水ホースの継手

畠で散水するのに継手にステンレスパイプを切ってホースバンドで絞めて使っていたが、ホースが長いので圧がかかり抜けやすく、バンドを締めても水漏れしやすいのでこちらに変えた。プラスチックの継手は内径が小さいので水の出が悪い。こちらは薄いのでいい。

2022-11-24
用途: ラジエターホース修理
小山農園農・林・水産業

ラジエターホースの修理に購入しました。ホースが短いかもと思い念のために購入したのですが、使わなくても届いたので、使っていません。作りは良いと思います。

対象商品 : 44414133
2022-11-28
用途: ラジエーターの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ラジエーターのロアホースの繋ぎで使用しました。 別に問題もなく普通に使えています。

対象商品 : 44414115
2022-02-28
用途: 旧車の修理

純正ヒーターホース(内径15.9mm)が製廃で入手できなかったので、L字の汎用ヒーターホース2本を組み合わせて繋ぐ際に使用しました。安価かつステン製なのでちょうどよかったです。しいて言えば、ホースの引っ掛かりをもう少し大きくしてもよかったかな、と思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする