- オートクレーブ対応クリーンパンツ 緑 アズピュア(アズワン) 44414433

- オートクレーブ対応クリーンパンツ 緑 アズピュア(アズワン) 44414433
- オートクレーブ対応クリーンパンツ 緑 アズピュア(アズワン) 44414433
- オートクレーブ対応クリーンパンツ 緑 アズピュア(アズワン) 44414433
- オートクレーブ対応クリーンパンツ 緑 アズピュア(アズワン) 44414433

オートクレーブ対応クリーンパンツ 緑

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード44414433品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,750

一度着てみてほしいこだわりの一品!
オートクレーブによる滅菌処理が可能なクリーンウェアです。
腕部と腹部に人体由来の異物の混入を防ぐ工夫がされています。

サイズL混率(%)導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ)股下(cm)103ウエスト(cm)59.5~64.5(推奨)表面抵抗率(Ω)10^6~9/□アズワン品番4-1065-02
注意
※マスク・手袋・靴は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする