アズピュア(アズワン)
オートクレーブ対応クリーンパンツ 緑
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
44414458
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,750
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
一度着てみてほしいこだわりの一品!
オートクレーブによる滅菌処理が可能なクリーンウェアです。
腕部と腹部に人体由来の異物の混入を防ぐ工夫がされています。
色
緑
サイズ
3L
混率(%)
導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ)
股下(cm)
108
ウエスト(cm)
67.5~72.5(推奨)
表面抵抗率(Ω)
10^6~9/□
アズワン品番
4-1065-04
注意
※マスク・手袋・靴は別売です。