- アズピュアESD 光沢PETラインテープ アズピュア(アズワン) 44414808

- アズピュアESD 光沢PETラインテープ アズピュア(アズワン) 44414808
- アズピュアESD 光沢PETラインテープ アズピュア(アズワン) 44414808
- アズピュアESD 光沢PETラインテープ アズピュア(アズワン) 44414808

アズピュアESD 光沢PETラインテープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1巻注文コード44414808品番-
参考基準価格(税別)¥5,230販売価格(税込)¥5,742
販売価格(税別)
5,220

表面に特殊PETコーティングをしており、キズや汚れがつきにくいです。
表面には光沢があり、作業者から認識しやすくなっています。
剥離紙が付いています。

テープ幅(mm)50テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.16(剥離紙を含まず)基材PVC(塩化ビニル樹脂)表面光沢PETコート材質芯/PE(ポリエチレン)表面抵抗(Ω)1×10^9/□≦アズワン品番4-1076-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする