アズワン
粘着ローラー 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
44414993
品番
No.765
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カバー無しでも壁等に粘着面が触れずに掛ける事ができます。
適合幅(mm)
160
取付可能対象
【ロール】2-2140-02/1-3930-72/1-4760-52
全長(mm)
270
材質(本体)
鉄
アズワン品番
2-6277-05
注意
※粘着テープは付属していません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44414993
No.765
33181215
CR-YM35
ハイパワーローラー
共和[輪ゴム・ゴムバンド]
1個
¥
956
税込
¥1,052
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です