曜日別特売
XYC-50-1M9// XYC - ストレート型バルブ/複動/ベローズシール(XYC) SMC 44415324

※10-M12-1-XM-XY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XYC - ストレート型バルブ/複動/ベローズシール(XYC)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個フランジサイズ50材質(シール)シール材質:FKM;配合NO.:1349-80注文コード44415324品番XYC-50-1M9//
参考基準価格(税別)¥115,280販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません

フランジサイズ50材質(シール)シール材質:FKM;配合NO.:1349-80温度範囲(℃)5~60仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石付)操作ポート方向フランジ面裏
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする