※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
ターニングバルブ 45°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び
50
50
25
40
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44417125
品番
652-700-50
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
吐水部360°回転。マチノオス
呼び
50
材質
黄銅
使用圧力(MPa)
1
寸法D(mm)
55.5
寸法B(mm)
195
寸法C(mm)
130
寸法A
R2