カクダイ
ターニングバルブ 45°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び
40
50
25
40
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44417143
品番
652-700-40
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
吐水部360°回転。マチノオス
呼び
40
材質
黄銅
使用圧力(MPa)
1
寸法D(mm)
43.5
寸法B(mm)
161
寸法C(mm)
110
寸法A
Rc1 1/2