652-701-40 ターニングバルブ 90° カクダイ 44417177

652-701-40 ターニングバルブ 90° カクダイ 44417177
652-701-40 ターニングバルブ 90° カクダイ 44417177

ターニングバルブ 90°

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び40
内容量1個注文コード44417177品番652-701-40
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

吐水部360°回転。マチノオス

呼び40材質黄銅使用圧力(MPa)1寸法D(mm)55.5寸法B(mm)161寸法C(mm)105寸法ARc1 1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする