カクダイ
ライトブルーホース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ホース内径(Φmm)
25
50
25
40
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
44417256
品番
597-501-25
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
散水、農水用です。
ホース内径(Φmm)
25
材質
ポリエステル繊維、PUR、黄銅
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
ホース/1.3
仕様
両端にマチノ接手付き。ゴムリングなし
注意
※屋内配管では使用できません。
低圧の場合、マチノ接続部より漏水することがあります。