カクダイ
散水栓 45°
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び
40
25
40
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44417292
品番
652-710-40
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
マチノオス
材質
黄銅
使用圧力(MPa)
0.5
呼び
40
寸法D(mm)
43.5
寸法B(mm)
168
寸法C(mm)
78.5
寸法A
Rc1 1/2