曜日別特売
576-111 噴霧ノズル カクダイ 44418333

576-111 噴霧ノズル カクダイ 44418333
576-111 噴霧ノズル カクダイ 44418333

噴霧ノズル

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個呼び13注文コード44418333品番576-111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,750

ストレーナー内蔵

材質黄銅、ステンレス、PVC呼び13仕様シールテープ1m付き適合塩ビ配管用種別セラミックノズル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-26
用途: 温室内の植物に水やりに使用
大嶋太陽光発電電気・ガス・熱供給・水道業

程よい霧状態で植物には良い環境となった。もう少し価格が安いとよいと思う

対象商品 : 44418367
2022-07-17
用途: ミスト冷却
農・林・水産業

ホースリールやガーデンミストに付いている「霧」や「ミスト」よりも細かいミストが出ます。送風機などと組み合わせればほぼ気化して地面をべちゃべちゃにせずにすみます。

3が参考にしています
対象商品 : 44418342
2021-03-22
用途: 農業用ハウスで使用して居ります
有限会社 人吉スイコー農・林・水産業

水圧が低い所でわ駄目な様です、ポンプで圧を掛けると良く霧が出ます。

2が参考にしています
対象商品 : 44418367
2018-07-27
用途: 家畜舎の臭気対策
農・林・水産業

牛舎の臭気対策のための薬液噴霧(デオマジック)に使用しました。
商品は、噴霧ノズルと1/2ネジの塩ビアダプター、シールテープがセットになったものでした。
これならノズルだけで良かった。
性能的には申し分なく、ミストの状態にも満足しています。

3が参考にしています
対象商品 : 44418333
2018-07-31
用途: 工場の入り口に
ミナツキオート

周りの温度はあまり変わりないですが気分的に涼しいかな

対象商品 : 44418342
2017-07-11
用途: 冷却用のドライミストに使用
シャルマン西大島

以前に購入した物より、ミストの粒子がほんの少し大きく感じる。ドライミストの拡散の仕方が、今一十分でない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする