ナンシン
SU-SKC 固定車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)
75
65
100
125
150
車輪径D(Φmm)
75
65
100
125
150
許容荷重(daN)
80
70
120
150
160
取付高(mm)
93
85
130
165
190
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44418823
品番
SU-SKC-75GNU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
80
取付座(mm)
70×47
取付ピッチ(mm)
55×28
取付高(mm)
93
材質(車輪)
樹脂ホイールウレタン巻車輪
種別
ステンレスキャスター
形状
固定車
金具仕上
ステンレス
ストッパー
なし
取付高H(mm)
93
偏心E(mm)
-
車軸径(mm)
8
プレート寸法X×Y(mm)
70×47
車輪幅W(mm)
27
始動力(daN)
12
車輪径D(Φmm)
75
取付穴径P(Φmm)
8.8
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)
55×28
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪