曜日別特売
6×150cm ブレードホース 内径6mm カット品 モノタロウ 44420162

モノタロウ

ブレードホース 内径6mm カット品

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード44420162品番6×150cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

耐圧性に優れ、柔軟性があります。

用途工場設備配管・各種機械組込用ホース内径(Φmm)6外径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)1.5(23℃時)その他お得な定尺商品もあります材質PVC透明長さ(m)1.5使用温度範囲(℃)0~50呼称6破裂圧力(MPa)4.5(23℃時)使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性商品タイプカット対応品材質(補強材)ポリエステル糸
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44421002
2022-03-16
用途: 工作物製作
製造業

特に使用用途を決めて買ったわけではないですが、価格は非常に安く、丈夫です。

対象商品 : 44420512
2021-10-11
用途: エアホース

約1Mpで使用するも数日でホースが2mmほど太くなり、ところどころ風船のような膨らみが発生、
圧力を掛けないエアホースとしては使えそうですが、エア工具用途は無理なようです。

1が参考にしています
対象商品 : 44420117
2021-04-01
用途: 水上バイクのウォーターラインに
製造業

メーカー物と何ら変わりません、ロゴやラインなども入ってないので逆にスッキリしていて中の様子も見やすいです

対象商品 : 44420214
2020-10-19
用途: オートバイの改造に必要なワンオフパーツ製作
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンからのブリーザーホースとして使いますが、品質は問題なく、下手なメーカー品より耐久性もよく、変に縮んだりすることもないです。一巻何十メーターという単位で買わなくて済むのも、お手軽でいいです。

対象商品 : 44420214
2019-11-08
用途: 自転車の空気入れ
B.T.Nine

自転車の空気入れゴムホースが朽ち果ててしまいました。内径6mm同じものを選び、接続したら見事一致。再び空気入れが活用できることとなりました。

対象商品 : 44420214
2018-04-18
用途: 機械の排水用ノズルへ接続して使用
オフィスねこの手

しなやかで柔軟性があり、フレキシブルに使いやすいのが良い。

対象商品 : 44420512
2020-03-05
用途: メンテナンス
医療・福祉・介護関連業

耐油にも問題なさそうです。市販品と何ら見劣りはしません

対象商品 : 44420311
2017-04-17
用途: 自作ビールサーバー
設備電算親睦会

自作のビールサーバー(アウトドア用)に使用します。販売しているので大量に必要のため購入した。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする