曜日別特売
9×300cm ブレードホース 内径9mm カット品 モノタロウ 44421264

モノタロウ

ブレードホース 内径9mm カット品

(13件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード44421264品番9×300cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

耐圧性に優れ、柔軟性があります。

用途工場設備配管・各種機械組込用ホースその他お得な定尺商品もあります材質PVC透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)0~50内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)1.5(23℃時)外径(Φmm)15呼称9使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性商品タイプカット対応品材質(補強材)ポリエステル糸破裂圧力(MPa)4.5(23℃時)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
444212649×300cm120007949×15×3m9×300cm ブレードホース モノタロウ 12000794ブレードホースモノタロウ1本
539
税込593
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44421264
2022-05-24
用途: 園芸の散水システムの内部接続

購入サイズが細かい長さで指定できるので便利。固くて肉厚なのでカーブの強い曲げても潰れにくいので水流の妨げになりにくい。反面狭い範囲でのホース配管は結構難しい。

対象商品 : 44421167
2022-01-24
用途: 高圧洗浄機交換用に使用
アムフルス(ウルトラ洗車場)サービス業

高圧洗浄機のリターンホース交換用に使用 透明チューブなのでホース内の異物の有無も確認できます。適合圧も表記されていますので、機械に合ったサイズ・規格で交換出来ました。必要長さで購入できました。無駄がなく経済的です。

対象商品 : 44421501
2022-03-16
用途: 制作作業
製造業

特に使用用途を決めて買ったわけではないですが、価格は非常に安く、丈夫です。

対象商品 : 44421167
2021-08-27
用途: エア配管
教育・研究機関

カット品では必要量を購入することができるので,便利です.単価もさほど割高にならないように思います.

対象商品 : 44421203
2020-07-24
用途: DIY
shakestyle山口自動車・二輪車・自転車関連業

雨水タンクに使用します。ホームセンターさんよりも安いので助かります。

対象商品 : 44421167
2019-01-15
用途: 車輌整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

急ぎで欲しかったので、すぐ届いてくれるし、切り売りなので、余分な長さが余ったりしないので重宝しますね!

対象商品 : 44421045
2017-08-25
用途: ブリーザーパイプ(ダミー)

ブローバイの大気開放用… のダミーとしてリアフェンダー内からナンバープレートのあたりまで引っ張り出して車体に取り付けています。飾りとして使っていますが、実際に大気開放用としても大丈夫なホースです。そのうち気が向いたらこの飾りを大気開放用に使います。

対象商品 : 44421167
2017-05-31
用途: バイクの修理

10cm単位で切り売りして頂けるので有難いです。品質も他のPVCブレードホースと特に変わりなさそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする