5942 防水型コンセント 大黒屋ホールディングス(森電機) 44422167

5942 防水型コンセント 大黒屋ホールディングス(森電機) 44422167
5942 防水型コンセント 大黒屋ホールディングス(森電機) 44422167

防水型コンセント

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1台定格電流(A)20定格電圧(V)250極数4注文コード44422167品番5942
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

森式防水型コンセントは「配線器具防水試験通則」(JIS C0920)による防雨形の性能をもっています。
屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、粉塵の多い場所等に最適です。
プラグを外した時には、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷つけることはありません。
プレートはいずれも真鍮製で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。

極数4定格電圧(V)250定格電流(A)20適合ケーブル外径(Φmm)15.5適合ボックスKB

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4442216759428892355459425942 防水型コンセント(ネジ込みキャップ型) 大黒屋ホールディングス(森電機) 88923554防水型コンセント(ネジ込みキャップ型)大黒屋ホールディングス(森電機)1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44422124
2020-05-26
用途: サイドカーのバックモーター用のディープサイクル式バッテリーの充電口
運輸・通信業

この商品のおかげでバッテリーをサイドカーから外して充電しなくても良く重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする