G1716 防水型コンセント 大黒屋ホールディングス(森電機) 44422185

G1716 防水型コンセント 大黒屋ホールディングス(森電機) 44422185
G1716 防水型コンセント 大黒屋ホールディングス(森電機) 44422185

防水型コンセント

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台定格電流(A)15定格電圧(V)125極数2注文コード44422185品番G1716
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

森式防水型コンセントは「配線器具防水試験通則」(JIS C0920)による防雨形の性能をもっています。
屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、粉塵の多い場所等に最適です。
プラグを外した時には、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷つけることはありません。
プレートはいずれも真鍮製で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。

極数2定格電圧(V)125定格電流(A)15形状平刃種類ボディ適合ケーブル外径(Φmm)11.0適合ボックスEB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44422124
2020-05-26
用途: サイドカーのバックモーター用のディープサイクル式バッテリーの充電口
運輸・通信業

この商品のおかげでバッテリーをサイドカーから外して充電しなくても良く重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする