曜日別特売
5314 防水型プラグ 大黒屋ホールディングス(森電機) 44422228

5314 防水型プラグ 大黒屋ホールディングス(森電機) 44422228
5314 防水型プラグ 大黒屋ホールディングス(森電機) 44422228

防水型プラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
定格電圧(V)250
極数3
適合ボックスEB
内容量1台注文コード44422228品番5314
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

森式防水型コンセントは「配線器具防水試験通則」(JIS C0920)による防雨形の性能をもっています。
屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、粉塵の多い場所等に最適です。
プラグを外した時には、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷つけることはありません。
プレートはいずれも真鍮製で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。

極数3定格電圧(V)250定格電流(A)15適合ケーブル外径(Φmm)11.0適合ボックスEB形状平刃種類プラグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする