曜日別特売
19×310cm ブレードホース 内径19mm カット品 モノタロウ 44424125

モノタロウ

ブレードホース 内径19mm カット品

(21件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード44424125品番19×310cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

耐圧性に優れ、柔軟性があります。

用途工場設備配管・各種機械組込用ホース内径(Φmm)19外径(Φmm)26最高使用圧力(MPa)1.0(23℃時)その他お得な定尺商品もあります材質PVC透明長さ(m)3.1使用温度範囲(℃)0~50呼称19破裂圧力(MPa)3.0(23℃時)使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性商品タイプカット対応品材質(補強材)ポリエステル糸
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44423863
2022-06-05
用途: 灯油排出
製造業

灯油たんくからのポリタンクに移すときのホースに使用しました。硬くて丈夫なので別売りのホースバンドで締めれば台風でも問題ないでしょう。

対象商品 : 44424116
2022-01-22
用途: 水中ポンプから~

ビニールホースを使ってたのですが、潰れるので水圧が無く成りブレードホースに替えたらスムーズに

対象商品 : 44423897
2022-07-04
用途: 排水ホース

カット品は使用しやすい。やわらかく問題なく使用できた。

対象商品 : 44424317
2022-02-10
用途: 水回り。
自動車・二輪車・自転車関連業

お値段がホームセンターより安くて助かります。
見つけて良かった。

対象商品 : 44423863
2021-12-01
用途: 車のブローバイガスホース
サービス業

特に問題なし
コストパフォーマンス良し
もう少し細かくカット長さが設定されているとなお良し

対象商品 : 44423897
2021-08-22
用途: エアーホース
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりした作りで、予想通り丈夫で安心して使えました。

対象商品 : 44423897
2021-02-14
用途: 交換用

長さが分かっているならカット品を選ぶのも良いと思いました。意外にカットするのも手間がかかるので。

対象商品 : 44424073
2020-12-18
用途: 海水魚水槽のクーラー繋ぎ
パルジェ

低温でも固くならず作業がとてもしやすかた。
耐久性等についてはこれからの使用(24時間稼働)に耐えられるのかは、まだわからない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする