25×700cm ブレードホース 内径25mm カット品 モノタロウ 44425464

モノタロウ

ブレードホース 内径25mm カット品

(28件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード44425464品番25×700cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

耐圧性に優れ、柔軟性があります。

用途工場設備配管・各種機械組込用ホース内径(Φmm)25外径(Φmm)33最高使用圧力(MPa)0.8(23℃時)その他お得な定尺商品もあります材質PVC透明長さ(m)7使用温度範囲(℃)0~50呼称25破裂圧力(MPa)2.5(23℃時)使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性商品タイプカット対応品材質(補強材)ポリエステル糸
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44425062
2022-02-03
用途: ホース配管時
製造業

ロールで必要のない時に、任意の流さで手配出来て便利。

対象商品 : 44424861
2022-04-01
用途: 排気パイプに
その他業種

製品を束ねるのに、養生テープが使われており粘着剤がパイプについておりベタベタしていた。
かなりつらいものがありました。

1が参考にしています
対象商品 : 44425263
2021-10-21
用途: 散水用

18mmホースからの交換で、高圧水中ポンプに接続している。
25mmと18mmの主な違いを、吐水量ではポンプ性能に因る部分が大きく、余り違いは感じられないが水圧の安定度ではしっかりと感じる事ができる。
価格が日曜大工センターと同じなのは残念だが、持ち帰る事を考えると通販は便利だ。

対象商品 : 44424816
2021-10-23
用途: X線散乱測定用試料の作製に使用
国立大学法人京都工芸繊維大学教育・研究機関

長さ指定できるので、部材の無駄がなく、大変満足しました。

対象商品 : 44424816
2021-07-29
用途: 大型水槽のラジエータホースに利用
製造業

配管内側に独特の強い臭いがありますが、洗浄後の使用には問題有りませんでした。

対象商品 : 44425062
2021-07-12
用途: スポットエアコン用

スポットエアコン排水に改造して使用してます、安価で扱い最高

対象商品 : 44424825
2020-10-29
用途: 洗濯機とお風呂の接続に
飲食業

風呂の水が出るところがこのサイズだったので買いました。
50~60センチあれば十分だったので無駄がなくて良かったです。

対象商品 : 44425376
2020-09-22
用途: 店舗での散水
飲食業

軽くて巻きもしやすく、使いよい。もう少し、安価なら良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする