グローバーB型 グローバー シャビーブ 44425911

グローバー

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード44425911品番グローバーB型
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829
用途稜線、内周表面のバリ取り仕様軽量で携帯サイズのハンドルと、軽切削向けの替刃B10のセット。刃は脱着可能で替刃を付け替えて繰り返し使用できます材質ハイス、(ワーク)鉄、アルミ、銅、プラスチックイエロー刃先角度(°)41切削方向右回転
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44425911
2017-06-10
用途: ブレードは割りました
製造業

スチールの品質は最低でした。
2番めのアルミ穴でブレードは割れました。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする