曜日別特売
グローバーE型 グローバー シャビーブ 44425927

グローバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード44425927品番グローバーE型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥800
用途稜線、内周表面のバリ取り仕様軽量で携帯サイズのハンドルと、重切削向けの替刃E100のセット。刃は脱着可能で替刃を付け替えて繰り返し使用できます材質ハイス、(ワーク)鉄、アルミ、銅、プラスチックイエロー刃先角度(°)43切削方向右回転

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44425927グローバーE型06797874gloverE型単品 黄(155-29157)グローバーE型 ユニット グローバーE シャビーブ 06797874ユニット グローバーEシャビーブ1セット
989
税込1,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44425911
2017-06-10
用途: ブレードは割りました
製造業

スチールの品質は最低でした。
2番めのアルミ穴でブレードは割れました。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする