シャビーブ
スクレーパー40
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
44425945
品番
スクレープグローバー40
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
用途
稜線、穴内壁、平面のバリ取り
仕様
使い捨てタイプの軽切削向けスクレーパー、刃の脱着は不可
材質
ハイス、(ワーク)鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳鉄、ステンレス、プラスチック
全長(mm)
約153
刃長(mm)
約23
刃幅(mm)
約3.5
刃先角度(°)
60
太さ(mm)
【ハンドル】約17(ポケットクリップを除く)
切削方向
直線