曜日別特売
E400 ブレードE シャビーブ 44426033

ブレードE

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1パック(5本)仕様スクレーパー仕様、2.4mm巾三角型のため平面のバリ取りにも使用可能適合(ホルダー)Eホルダー、(Mホルダー)、(ハンドル:ホルダーと使用の場合)MangoⅡロングリーチ型注文コード44426033品番E400
参考基準価格(税別)¥6,225販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様スクレーパー仕様、2.4mm巾三角型のため平面のバリ取りにも使用可能適合(ホルダー)Eホルダー、(Mホルダー)、(ハンドル:ホルダーと使用の場合)MangoⅡロングリーチ型材質ハイス、(ワーク)鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳鉄、ステンレス、プラスチックホルダーEホルダー(伸縮ホルダー使用の場合)刃先角度(°)60適合ハンドルMangoⅡエクストラクロースE型、MangoⅡロングリーチ(伸縮ホルダー必要)、ハンドルA(伸縮ホルダー必要)、ハンドルAL(伸縮ホルダー必要)切削方向直線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06796912
2022-08-16
用途: 製品加工時
有限会社敷島鉄工所

使い勝手良し、コスパ良し、何度もリピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする