大川被服
tASkfoRce NCクロスストレッチブルゾン 01221
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
カーキー
シルバー
サイズ
L
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
44426805
品番
01221
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
緊急時に最速でブルゾンを脱ぐことができるYKKクリックフリー採用
色
ネイビー
サイズ
L
混率(%)
綿65・ナイロン29・ポリウレタン6
種別
長袖ブルゾン
生地
ストレッチプレーン
色番
1