大川被服
tASkfoRce NCクロスストレッチカーゴハーフパンツ 01229
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
シルバー
ネイビー
カーキー
シルバー
ウエスト(cm)
78
78
82
86
90
97
104
74
サイズ
M
M
L
LL
EL
4L
5L
S
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44427146
品番
01229
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
色
シルバー
サイズ
M
混率(%)
綿65・ナイロン29・ポリウレタン6
ウエスト(cm)
78
種別
カーゴハーフパンツ
生地
ストレッチプレーン
色番
3