大川被服
tASkfoRce NCクロスストレッチカーゴパンツ 01226
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ネイビー
ネイビー
カーキー
シルバー
ウエスト(cm)
86
74
78
82
90
97
104
86
サイズ
LL
S
M
L
EL
4L
5L
LL
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44427234
品番
01226
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
色
ネイビー
サイズ
LL
混率(%)
綿65・ナイロン29・ポリウレタン6
ウエスト(cm)
86
種別
カーゴパンツ
生地
ストレッチプレーン
色番
1