※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ WBMTL-MV
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.2
材質
MC6025
注文コード
44427835
品番
WBMTL30202R-MV MC6025
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,998
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・材質・トラスコ品番
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
MC6025
形状
等辺不等角六角形
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
3
逃げ角(度)
5
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
商品説明動画
鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
参考になった