※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ VCMT-MV
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
1箱(10個)
1パック(10個)
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
材質
MC6025
NX2525
NX3035
AP25N
US735
VP15TF
MP3025
UE6020
VP45N
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
44427957
品番
VCMT080202-MV MC6025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,700
切刃長さ(mm)
8.3
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
材質
MC6025
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。