曜日別特売
CPMH080208-MV MC6025 チップ CPMH-MV 三菱マテリアル 44428036

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ CPMH-MV

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)2.38注文コード44428036品番CPMH080208-MV MC6025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
切刃長さ(mm)8.1逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面70°~90°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)7.94材質MC6025形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする