曜日別特売
- 交換パッド 黄 ミニアングルポリッシャーM1218用 モノタロウ 44428266

- 交換パッド 黄 ミニアングルポリッシャーM1218用 モノタロウ 44428266
- 交換パッド 黄 ミニアングルポリッシャーM1218用 モノタロウ 44428266
モノタロウ

交換パッド 黄 ミニアングルポリッシャーM1218用

(2件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード44428266品番-
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

M1218用のパッドです

用途M1218用専用部品適合本体M1218ねじサイズ5/16×24パッド径(Φmm)51
注意
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44428266
2024-05-30
用途: 一般作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

パッドの角が減りますね、スペアとして購入、無理なトルク駆けるとマジック部も痛みますからね

対象商品 : 44428266
2022-05-11
用途: アルミホイールの磨き等
運輸・通信業

サイズは丁度いいのだが、
フェルトバフ等でトルクをかけたり、作用部分を上から押さえたりすると簡単に千切れます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする