曜日別特売
No.2832 バリアローブ 混入対策ワイドマスク ブルー 2PLY リーブル 44428573

バリアローブ 混入対策ワイドマスク ブルー 2PLY

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1箱(100枚)注文コード44428573品番No.2832
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

幅広サイズで頭巾とマスクの間の隙間をなくし、毛髪等のはみ出しを防ぎます。
万が一食品や材料に紛れても発見しやすいカラー(ブルー)タイプのマスクです。
耳が痛くならない、オーバーヘッドタイプ。
作業現場内の交差汚染を防止するため、カラーゾーニング(色分け)が出来るカラーマスク。

形状プリーツ型ブルー構造2層サイズM寸法(縦×横)(mm)90×210ひもタイプオーバーヘッド入数(枚)100材質ポリプロピレン不織布幅(mm)210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする