曜日別特売
BKN4838 板金野地ビス ヒラシンワシャー 若井産業 44428659

BKN4838 板金野地ビス ヒラシンワシャー 若井産業 44428659
BKN4838 板金野地ビス ヒラシンワシャー 若井産業 44428659
BKN4838 板金野地ビス ヒラシンワシャー 若井産業 44428659

板金野地ビス ヒラシンワシャー

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(300本)
全長L(mm)38
内容量1箱(300本)注文コード44428659品番BKN4838
参考基準価格(税別)¥2,340販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

目立ちにくいヒラシンワッシャー形状

用途耐火野地板下地用・木下地用として全長L(mm)38材質仕様三価ユニクロ頭径D(Φmm)10サイズ(d×L1)(mm)4.8×38ねじ部長さ(mm)36
注意
※施工に不向きな耐火野地板もございますので、事前にご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44428659
2021-07-10
用途: 屋根葺き作業する時
寺島板金店建設業・工事業

仕事の能率上がり大変便利です
ビス頭もほぼ平ら収まり大変いいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1488:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする