若井産業
板金野地ビス ヒラシンワシャー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(150本)
1箱(700本)
1箱(500本)
1箱(400本)
1箱(300本)
1箱(200本)
1箱(150本)
全長L(mm)
65
18
25
30
38
45
65
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(150本)
注文コード
44428677
品番
BKN4865
参考基準価格(税別)
¥2,295
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
目立ちにくいヒラシンワッシャー形状
用途
耐火野地板下地用・木下地用として
全長L(mm)
65
材質
鉄
仕様
三価ユニクロ
頭径D(Φmm)
10
サイズ(d×L1)(mm)
4.8×65
ねじ部長さ(mm)
63
注意
※施工に不向きな耐火野地板もございますので、事前にご確認下さい。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧