曜日別特売
ZFC7D-B-X04 インラインエアフィルタ ZFC7D SMC 44428703

インラインエアフィルタ ZFC7D

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様(-X04) ろ過度:10μmオーダーメイド仕様ろ過度:10μm注文コード44428703品番ZFC7D-B-X04
参考基準価格(税別)¥2,370販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)

適合チューブ外径(Φmm)1/4"適合チューブ外径(inch)1/4ろ過面積(mm2)1260ボディサイズ(7) 100L/minオーダーメイド仕様ろ過度:10μm仕様(-X04) ろ過度:10μmオプションブラケット付ブラケット(B) ブラケット付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする